KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713016 品番3.137-316.0
参考基準価格(税別)¥391,800 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。

用途
・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に
・駐車場やガソリンスタンドの清掃に
・校庭などの清掃エリアや自治体環境に
・小規模なワークショップや農業にも最適です
仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト 質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ:45 / 20 本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32 清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
注意
※バッテリー・充電器が付属しています。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする