ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ガン
トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18713041
品番
4.775-466.0
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
延長高圧ホース直付けタイプのトリガーガンです。サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせての使用となります。
仕様
最大許容圧力(bar):300
適合機種
HDC Classic、HDC Standard
温度(℃)
最大 155
接続ねじ
M22×1,5
注意
※サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせて使用。