ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ガン
トリガーガン(組込タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18713050
品番
4.775-463.0
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。
仕様
最大許容圧力(bar):300
適合機種
HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)
温度(℃)
最大 155
接続ねじ
M22×1,5