高圧ホース 10m, DN 6 クラシック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713059 品番9.751-313.0
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HD 4/8 Classic用の高圧ホース 10m です。

適合機種HD 4/8 Classic 50Hz/60Hz 接続ねじM22×1.5 本体質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280 x 250 x 78 ホース内径(Φmm)6 ホース長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする