ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ノズル
サイクロンジェットノズル028 短
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18713086
品番
4.114-056.0
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル
仕様
●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180
色
アンスラサイトグレー
寸法
小
温度(℃)
max. 60
接続ねじ
EASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)
28
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
90×57×57