フォームノズル+タンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713129 品番6.394-770.0
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。

用途
・洗浄剤塗布用アクセサリー
・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。
適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可 寸法(mm)250×115×170 質量(g)653 タンク容量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする