ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ブラシ
メインブラシ標準
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18713138
品番
6.907-783.0
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
適合機種
KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
長さ(mm)
アクセサリー:480
色
黒
直径(mm)
240