ユニバーサル充電器+18V&36V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713156 品番2.445-056.0
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)

仕様充電時電流(A):max. 6 質量(kg)1 アンスラサイトグレー 電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz) 電源コード(m)1.2 バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム 充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする