パイプクリーニングホース 30M (16mm 12MPa)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713199 品番6.392-633.0
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。

仕様最大許容圧力(bar):140 適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B 長さ(m)30 接続ねじM22×1,5 接続1/8"
注意
※ご使用に際して別途パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )が必要です。ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする