パイプクリーニングホース 7.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713208 品番2.644-493.0
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。
付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。

用途
・パイプの清掃
・雨どいの清掃
・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
注意
※ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機用です。業務用高圧洗浄ではご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする