スイーパー KM 70/15 C Classic

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713235 品番1.517-111.0
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。

質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない) 容量(L)コンテナ:32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090 清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800 清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70 動力手押し式 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする