DEVICE デバイス Work ミリタリー 本革 レザー 型押し 二つ折り 財布 コンパクト ウォレット 取り外し可能 カードケース付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18713330 品番DPL6058-DBR-F
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デバイスの【DEVICE/デバイス】Work 二つ折り財布
DEVICE work特有のブランド型押しに飾りステッチを表面に施し、シンプルながらも渋みのある、大人な折財布に仕上げました。内装は脱着式のコインケースがついており、外すことで別々に使える2wayタイプ。ポケットも15箇所付いているので、二つ折りのイメージを覆す収納力を発揮してくれます。使い込むうちに本革特有のヴィンテージ感が楽しめ、シンプルで飽きの来ないデザインはクセがなく、どんな世代でもオールマイティーに使えます。
[型番:DPL60058]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする