デバイスのDEVICEgear4wayヒップバッグ
大人気ブランドDEVICEの4wayバッグ。ツイルコットンにワックスコーティングを施した重厚感のある生地を使用。本革ラベルを組み合わせることで、クールで男らしい雰囲気を演出してくれます。リュック・ウェストバッグ・ボディバッグ・ボストンバッグと使い方は全部で4種類。利用シーンに合わせて、使い方をアレンジすることが可能。サイドポケットやメッシュポケットなど、ポケットも豊富で小物整理も得意です。DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録DEVICE登録第4972736号第18類鞄、財布
[型番:DWH80098]