[型番:RSG24045]
コロンとしたフォルムが愛らしい大人カジュアルなバニティバッグ
ダブルファスナーでパカッと開き、広めの開口部で中身の出し入れもとても便利。
使いたいアイテムが一目瞭然で使い勝手抜群!
高見えするゴールド金具がアクセントになり、ファッションアイテムとしても取り入れても◎
普段使いはもちろん、パーティーシーンにもおすすめのひと品です。
結婚式・二次会・入学式・卒業式・成人式・同窓会
女子会・パーティー・デートなど多様なオケージョンのコーデに使えます。
小物やメイク道具を入れて持ち歩きに便利なポーチとしても◎
コスメボックスとしての使用はもちろん、マチもしっかりあるので
長財布、スマートフォン、AirPodsケース、ハンカチなどをすっきり収納できます!
背面ポケットにはICカードや、小さめの鏡等も収納できお出かけにも便利です。
たくさん収納できるので旅行等にもとっても便利です。
本体と同じ素材の長さ調節可能なショルダーベルトと
トレンド感のあるチェーンショルダーベルトの2種のショルダーベルトが付属。
ハンドバッグとしてはもちろん、斜め掛け、肩掛けと使用できる3WAY仕様になります。
気分や、ファッションに合わせて、様々なスタイルを楽しめます!
上質なフェイクレザー仕様で高級感
シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。
ファスナーやパーツにゴールド使うことで女性らしさをプラスして、
高見えおしゃれポイントになってます。
本体がニュアンスカラーになっているので今時&こなれ感も演出できます。