[型番:RSN24023]
DESIGN
・2024SSトレンド!シルエットが魅力的でフリルの立体感がコーデのアクセントに◎
・ブラックはパール付き、ホワイトは黒の縁取りが印象的
Y2K、量産型、地雷系、キレイめ、カジュアルなど幅広い系統と相性◎
・スマホショルダーのみならず、バッグのショルダーストラップとしても使用可能がうれしいポイント
FABRIC
・透け感のあるシアー素材を使用 
・ショルダーの裏面は合成皮革を使用し、ズレにくく安定感バッチリ
STYLE
・普段使い、海やプール、キャンプや野外フェス等のアウトドアなど、様々なシーンで活躍
付属品
・スマホとケースの間に挟んで使用するストラップシート
※ストラップ本体と上記記載の付属品以外の、商品画像で使用している小物類は含まれません。
サイズスペック
ショルダーベルト長さ: 約131cm (金具含む)(接続部分含む)
重量:約50g
――――――――――
※海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、プリントや糸始末などが甘い部分、汚れやほつれ等がある場合がございます。
※海外輸入品のため、商品の入荷時期によって色合い、生地、デザイン等に若干の違いがございます。
商品の細部仕様は予告なく変更になる場合がございます。
――――――――――