<WEB限定 Transit Gate G4シリーズ>
上質で丁寧な縫製と素材がポイントで、
コストパフォーマンスに優れた作りのバックパック!
ビジネス色を出し過ぎずフォルムと素材と縫製にこだわった
通勤通学からプライベートまで使える万能アイテム!
デザイン
高級感のあるナイロン素材を使用し
ビジネスらしいシルエットに仕上げました!
使いやすい大き目のメタル調引き手に、
目立ちすぎないブラックのロゴと
細部にもこだわったデザイン!
他のアイテムとコーディネートを組み合わせやすい!
ビジネスからプライベートまで大活躍間違いなし!
素材感
手触りの良いナイロン素材を使用する事で
野暮ったくならず、洗練された大人の雰囲気に。
荷物へスムーズにアクセスできる滑りの良いファスナーで
デイリーユースもストレスフリー!
サイズ感
ノートパソコンやタブレット端末、
A4やB4の書類、雑誌など外出中必要な
アイテムは楽々収納可能なサイズ感。
大き過ぎる事もなく
コーディネートの邪魔をしない所もポイント!
一泊二日程度の旅行ならこれ一つでも対応可能!
スペック
背面と肩紐部分には、メーカー比150%増の
肉厚なウレタン入りで背負い心地も快適で
長時間背負っても背中に負担をかけにくい!
内装には衝撃を分散してくれる凹凸のついた
クッション性のあるウレタンポケットがあり、
ノートパソコン(14インチ以下)の収納などに最適!
またペン刺しや、小物整理に便利なポケットが多数あり、
背面にはA4サイズの書類を折りまげずに入れることが
可能なZIPポケットあり!
本体外部にはUSBポートを装備しており、
内部に充電器を付ければ
リュックを背負ったままでも
スマートフォンを充電することが可能です!
外装ファスナーポケットには
定期入れなどのカードケースや
小銭入れやキーケースなど使用頻度の高いアイテムを!
デザインだけでなく使い勝手にもこだわったアイテム!
着用感
普段使いはもちろんのこと、
仕事用のビジネスバッグとしてや、
旅行や結婚式などの冠婚葬祭でも使用可能!
ドレスからカジュアル、
メンズからレディース、
ジャケパンスタイルなど、
オンオフ様々な場面で大活躍のバックパック!