※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
18715247
品番
3028.281
参考基準価格(税別)¥31,600
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。
鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。
ハルダーのトップセラー。