ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
フレキシブルTIG溶接トーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
18715369
品番
AWEF1541-LSSD
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直接接続
適合機種
インバータアルゴ300P
スイッチ
レバー
ケーブル長(m)
4
溶接電流(A)
150