画像準備中

フレキシブルTIG溶接トーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)8 注文コード18715387 品番AWEF1581-LSSD
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はケーブル長など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様直接接続 適合機種インバータアルゴ300P スイッチレバー ケーブル長(m)8 溶接電流(A)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする