画像準備中

フレキシブルTIG溶接トーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)4 注文コード18715421 品番AWEF1541-PJMV
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はケーブル長など36種類から選べます 他の種類を見る
その他【パワージョイント】JA-300【防水プラグ】MP2518 スイッチ押しボタン ケーブル長(m)4 接続【ガス】22PH 溶接電流(A)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする