ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
フレキシブルTIG溶接トーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
8
注文コード
18715561
品番
AWEF1581-PJAV
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【パワージョイント】JA-300【防水プラグ】MP2518
スイッチ
押しボタン
ケーブル長(m)
8
接続
【ガス】AP-1
溶接電流(A)
150