時計修理用キズミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率6倍 注文コード18715911 品番No.7230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

傷見(キズミ)は時計修理技術者用ルーペです。時計修理技術者に愛用されてきたお顔に装着するルーペです。まぶたに挟み込んだり、ワイヤーをキズミに装着して頭に固定して使用することも可能です。その場合には両手で修理作業を行うことが出来ます。
主に時計の生産・修理の際に利用されてきた為、「時計見」もしくは時計の傷の確認に利用されるので「傷見」とも呼ばれます。

用途
【使用方法】
基本的には、まぶたの窪みにルーペーをはめ込んで使用します。(骨格などによって装着しづらい方もいらっしゃいます。)
眉間に力を入れて挟み込まないと固定できず疲れてしまう方、慣れておられない方は、別売のキズミホルダー(ワイヤー)等を利用することをお勧め致します。
質量(g)11 倍率6倍 本体寸法(mm)32×31×31 レンズサイズ(mm)23
注意
※細かい作業・確認・検品が必要な技術者向けのルーペになりますので老眼が進まれた方や弱視の方の読書用としては適しませんのでご注意下さい。(倍率が高すぎる為、焦点距離が短く、視野が狭いので扱いづらいです。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする