双眼ルーペメガネ式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率2.0倍 注文コード18715929 品番No.HF-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。
このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。
視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。

作動距離(mm)
約170〜300
個人差あります。
材質プラスチック・他 寸法(mm)縦144×横48×高さ24 質量(g)約27(フレーム部分のみ)、約9.5(レンズ部分のみ) 倍率2.0倍 レンズサイズ(mm)横74×縦28 材質(レンズ)アクリルレンズ
注意
※通常の使用では2倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.5倍をお選びください。
※3倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする