エッシェンバッハ
エッシェンバッハの その他作業工具
エッシェンバッハの 時計修理ツール
時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率
5倍
注文コード
18715981
品番
No.E11245
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
瞼に挟んで使用するキズミです。
軽量で口径が大きく見易い。
フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。
傷が付きにくく、明るく拡大。
時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
タイプ
プラノコンベックス
(片側可視)
質量(g)
4
倍率
5倍
寸法(Φmm)
(レンズ)25
本体サイズ(mm)
直径38x高さ25