エッシェンバッハ
エッシェンバッハの その他作業工具
エッシェンバッハの 時計修理ツール
時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率
10倍
注文コード
18715999
品番
No.E112410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
倍率
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
瞼に挟んで使用するキズミです。
軽量で口径が大きく見易い。
フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。
傷が付きにくく、明るく拡大。
時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
タイプ
アスフェリカル
(非球面)
質量(g)
4
倍率
10倍
寸法(Φmm)
(レンズ)25
本体サイズ(mm)
直径38x高さ25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18715999
No.E112410
39605343
EB-112410
アイルーペ
エッシェンバッハ
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました