ポロンスポンジロール 粘着付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18717204 品番L24-3100MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃エネルギー吸収に優れています。
ヘタリが少なく、寸法安定性があります。
他素材への汚染など影響が極めて少ないです。

用途
スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。
グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。
音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。
自動車など内装のビビリ音、異音解消に。
玄関マットやカーペットの下敷きに。
厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(m)1 トラスコ品番818-4119 材質ポリウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-10〜+60
注意
※接着の場合、使用する接着剤によっては剥がすと汚れが残ったり、傷がつくことがあります。原状復帰が求められるような場所には、ご注意ください。
※使用する接着剤の使用方法に沿って、貼る前に貼る場所の水分、ホコリ、ゴミ、油脂分をよく拭き取ってください。
※表面が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。
※燃焼時ダイオキシンはでませんが、燃やさないでください。
※シンナー系溶剤は絶対に使用しないでください。
※高温や高多湿になる場所には使用できません。変形することがあります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18717204 L24-3100MT 14030549 - ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック 1巻 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18717195
2024-11-29
用途:
クルマのカウル緩衝材など

このおちょくったようなネーミング「ポロン」とは裏腹に、耐久性がかなり高いです。重量物の下に噛ませて数年経っても潰れて復元力が衰えることがない、と言う不思議な材料
以前はスティック状の切り売りもあったんですが、、無くなったのかな

対象商品:
18717222
2022-10-15
用途:
船舶用アルミ燃料タンク下敷き材
株式会社千代田技工 様

今までは一般的なスポンジシートが使われ床にべた置きだったため色移りや湿気を引き寄せ電蝕により虫食い穴あきが発生したのでこの商品が良さそうなので試してみようと購入しました。タンク直接ではなくアルミタンクにFRPの下駄を二液エポキシで接着し本商品を貼り付け湿気を避けられるように施工します。弾力性や耐久性も良さそうで期待大です!

1人が参考にしています
対象商品:
18717204
2020-02-14
用途:
現場作業の防護に

5ミリ厚のものを中心に作業帽の内側に貼り付けたら簡易ヘルメットがわりに使えました。

大きなものが当たったわけではないので安易にお勧めはしませんが、梯子を登って梁に頭を打ち付けても首に衝撃がきて頭は痛くありませんでした。

XRDタイプのやつが出回ってくれると嬉しいのですが、このレベルの物でも結構効果あるとわかり嬉しかったです。

ヘルメット着用義務のない現場でも自分だけは用心して被ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
18717204
2019-05-22
用途:
楽器のピックアップに
個人のお客様

シンセサイザードラムのトンガリコーン型の打点センサーの発泡ゴム(おそらく天然ゴム系?)が風化してタール状に成ってしまったので、それらを除去して代わりに本品を積層して使用しました。
数年経っても弾力性が失われず、変質もせず耐久性も高いです。
表面が比較的平滑な整形面となっており、片面粘着と相まって積層整形に適します。
旋盤で作った円形打抜型とウレタンゴムシートの受け側で的確に打ち抜きができました。

1人が参考にしています
対象商品:
18717195
2017-09-12
用途:
製品部品として
Saiworks Co,. Ltd. 様 (製造業)

抜き型で好きな形状にカットして製品に貼付けて使用しています。接着強度が強く剥がれることもなく、かつ抜型でカットしても糊残りなくきれいに抜けるので問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
18717186
2017-05-02
用途:
インソールの緩衝材
AG-TUNE 様 (卸売・小売業)

予想より若干柔らかめでしたが、トップシートを貼れば、耐久性にも問題はなさそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1396:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする