曜日別特売

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
極数2
コンタクト形状メス
定格電流(A)15
内容量1個注文コード18718334品番NR202LPF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ

材質/仕上
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
コンタクト形状
メス
形状
アングル
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
シェルサイズ
20
ロック
ワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NR202RM、NR202ADM
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18718343
2020-05-09
用途: トラックの電源の取り出し(シガーソケットは別用途に使用するため別途電源を引っ張り出すため)
銀作 様

コネクターではポピュラーな国内メーカー品ですので安心感は最初からありました。
大変造りが良く、ワンタッチでねじ込み式などより簡単に着脱できて良いです。
ちょっと価格が高いですが、品質は間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする