単体画像

オーバルテーブル棚付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18719316 品番T-9045T BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブラウン色で落ち着いた木目調の天板が魅力です。
棚があるので、使い勝手が良い商品です。
棚板は取り外し可能で、用途に合わせて本体だけの使用も可能です。
棚板を外した後、本体の脚を畳むことが可能で、収納にも便利です。
本体の脚部開閉時は、指詰めに注意してください。
屋外では使用しないでください。
耐荷重:天板10kg,棚板5kg

用途
サイズ(約)
幅90×奥行45×高さ32cm
重量(約)
7.2kg
材質
(天板)化粧中質繊維板(ウォールナット突板)
(棚板)化粧中質繊維板(オーク突板)
(脚)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする