単体画像

高座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18719325 品番CR-5870 BR Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お掃除や模様替えなど、ちょっとした移動が、軽くて便利です。
組み立ては、付属の六角レンチのみで行うことができて、簡単です。
チェアの自然な揺れに身を任せて、至福の時間を過ごせます。
シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
奥行・高さは、角度により多少サイズは異なります。
耐荷重:80kg

用途
サイズ(約)
幅58×奥行65×高さ70cm
重量(約)
4.5kg
材質
(フレーム)スチール
(本体)天然木積層合板・ラッカー塗装
(背もたれ・座面)布、 詰めもの:ウレタンフォーム
生産国
中国
ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする