※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの 天然ゴム
イノアックの 天然ゴム スポンジゴム
ゴムスポンジロール 粘着付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18721115
品番
5x300X1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途
クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
300
長さ(m)
1
材質
天然ゴム
公差
約±5%
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
アズワン品番
64-5077-74
注意
※この製品は天然ゴムの為、接地面にゴム色素が付着することがあります。
※接着の場合、使用する接着剤によっては剥がすと汚れが残ったり、傷がつくことがあります。原状復帰が求められるような場所には、ご注意ください。
※使用する接着剤の使用方法に沿って、貼る前に貼る場所の水分、ホコリ、ゴミ、油脂分をよく拭き取ってください。
※表面が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。
※燃やさないでください。
※シンナー系溶剤は絶対に使用しないでください。
※高温や高多湿になる場所には使用できません。変形することがあります。
※製品の伸縮性により、寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長