5x450X1M ゴムスポンジロール イノアック 18721158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムスポンジロール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)450
内容量1巻注文コード18721158品番5x450X1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。

用途
クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)5幅(mm)450長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60アズワン品番64-5077-72
注意
※この製品は天然ゴムの為、接地面にゴム色素が付着することがあります。
※接着の場合、使用する接着剤によっては剥がすと汚れが残ったり、傷がつくことがあります。原状復帰が求められるような場所には、ご注意ください。
※使用する接着剤の使用方法に沿って、貼る前に貼る場所の水分、ホコリ、ゴミ、油脂分をよく拭き取ってください。
※表面が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。
※燃やさないでください。
※シンナー系溶剤は絶対に使用しないでください。
※高温や高多湿になる場所には使用できません。変形することがあります。
※製品の伸縮性により、寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18721133
2024-02-20
用途: 洗濯機 エアコン
ゴリラお掃除隊サービス業

加工しやすく 音の軽減+作業効率も良かったです。
お客様に満足してもらえました。
買い替える前に点検 作業で使わせて頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする