※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
最大衝突速度(m/s)
3.3
3.3
1.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18721167
品番
ECOOEM1.0M
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
全長(mm)
130
材質(本体)
アルミニウム
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
74
取付ねじサイズ
M25×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3.3
最小衝突速度(m/s)
0.3