曜日別特売
ECOLROEM1.0MB ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン 18721194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
最大衝突速度(m/s)1.3
内容量1個注文コード18721194品番ECOLROEM1.0MB
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)25全長(mm)130取付ねじサイズM27×3.0最大衝突速度(m/s)1.3最小衝突速度(m/s)0.08材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする