モノタロウの ケーブル収納・配線
モノタロウの ケーブルモール
モノタロウの モール
PVCプロテクターセパレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18721827
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
床の配線保護に役立ちます。
中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
用途
配線保護に。
仕様
テープ無し
材質
PVC
全長(mm)
1000
色
グレー Grey
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
70
寸法H1(mm)
12.5
寸法W1(mm)
40
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805