RPG2328-BKBR-F 【取り外し可能ポーチ付き】【180度開く】Rename  ハンドル付き メイクポーチ トップハウス 18722037

RPG2328-BKBR-F 【取り外し可能ポーチ付き】【180度開く】Rename  ハンドル付き メイクポーチ トップハウス 18722037
RPG2328-BKBR-F 【取り外し可能ポーチ付き】【180度開く】Rename  ハンドル付き メイクポーチ トップハウス 18722037

【取り外し可能ポーチ付き】【180度開く】Rename ハンドル付き メイクポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18722037品番RPG2328-BKBR-F
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

[型番:RPG23028]
使いたいアイテムがすぐ見つかる
ガバっと大きく開くから使いたいアイテムが一目瞭然で使い勝手抜群!
仕切りが豊富で、メイク道具の定位置が決まるからゴチャつかずスッキリ整理整頓できます。
大容量・多機能はもちろんサっと取り出せストレスフリー。
すべてのコスメが収納可能な大容量
細々とした小物やメイク道具、ハンドクリームやコンパクトヘアアイロンやコンタクトなど
サニタリーアイテム等の日用品からヘアケア用品までたっぷり入ります。
コスメボックスとしての使用はもちろん、たくさん収納できるので旅行等にもとっても便利です。
たくさんの仕切りで小物も整理整頓
パレットやチューブなどが収納できるよう底が抜けた仕様のポケットは
大中小の大きさがあり、用途に合わせ収納でき、ゴミやホコリが溜まりにくいのもポイント。
真ん中の仕切り部分のポケットにはチャックが付いておりブラシ収納などに便利
閉めたときに反対側にアイテムがいかないように仕切りの高さにもこだわりました。
いつでも清潔でお手入れも簡単
取り外し可能な内装ポーチはナイロン素材なので化粧品がついて汚れてしまっても洗えるようになっています。
汚れたブラシやパフ等の収納にとっても役立ちます!
上質なフェイクレザー仕様で高級感
ファスナーがゴールドで上品に高見えオシャレポイント。
シンプルなデザインでインテリアにも馴染みやすく
見た目もオシャレな太めのハンドルで持ち運びやすさもバッチリ◎

用途
・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。
・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。
・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。
・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。
・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。
・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする