質量(kg)スタンド含む:約3.2
消費電力(W)278
電源AC100-240V(50/60Hz)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む)
機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能
最大応答速度(m/sec)最大5
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080px
視野角178°×178°
VESAマウント(mm)100×100
端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ27V型(平面型)
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100