27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18723620 品番27QS165H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。
HDR 対応
フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。

質量(kg)4.3 消費電力(W)33 電源DC100V(50/60Hz) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、 最大応答速度(m/sec)1 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440px 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 モニターサイズ27V型(平面型) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)165
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする