付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC
色ホワイト
質量(g)約126.5
電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65
出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5
入力Type-C 5V2A
保存温度(℃)-20〜+45
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)5000
動作温度(℃)0〜45
バッテリー容量(mAh)2800-2900
充放電回数(回)約1000(80%)