付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC
色ブラック
質量(g)約213
電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65
出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3
入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max
保存温度(℃)-20〜+45
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)10000
動作温度(℃)0〜45
バッテリー容量(mAh)5600-5800
充放電回数(回)約1000(80%)