超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18723681 品番 MB-LS10000 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。
【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃〜+45℃
電池残量のわかるLEDインジケーター付き

付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約213 電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65 出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3 入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max 保存温度(℃)-20〜+45 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)10000 動作温度(℃)0〜45 バッテリー容量(mAh)5600-5800 充放電回数(回)約1000(80%)
関連資料:カタログ(0.91MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする