超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18723708 品番 MB-SS10000 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃〜60℃

付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC、アルミニウム合金 ブラック 質量(g)約200 電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4 出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112 入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max 保存温度(℃)-20〜+60 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)10000 動作温度(℃)-20〜+60 バッテリー容量(mAh)6000 充放電回数(回)約2000(80%)
関連資料:カタログ(1.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする