VA50L-F030 減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18724685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA50L-F030 減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18724685
VA50L-F030 減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18724685

減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
出力(kW)0.32
減速比30
回転方向
内容量1台注文コード18724685品番VA50L-F030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
出力(kW)0.32減速比30回転数(min-1[r.p.m])60GD2(kg・m2)0.00142回転方向タイプフランジ型空気消費量(m3/min)0.68トルク(N・m)51.0モーター容量(kW)50出力軸許容ラジアル荷重(N)2550出力軸許容スラスト荷重(N)255起動トルク(N・m)61.2停止トルク(N・m)86.7
関連資料:VA50L-F030(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする