※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
出力(kW)
0.20
0.19
0.20
0.32
0.31
0.64
0.65
0.63
0.66
0.62
減速比
20
5
10
20
30
40
50
60
80
100
120
160
200
回転方向
右
左
右
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18725272
品番
VA30R-B020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.20
減速比
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
90
GD2(kg・m
2
)
0.00060
回転方向
右
タイプ
ベース型
空気消費量(m
3
/min)
0.40
トルク(N・m)
20.5
モーター容量(kW)
30
出力軸許容ラジアル荷重(N)
1180
出力軸許容スラスト荷重(N)
177
起動トルク(N・m)
24.6
停止トルク(N・m)
34.8
関連資料:
VA30R-B020(0.1MB)