WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の ダイヤル錠
可変文字合わせ錠 3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18728185
品番
IB-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できます。
ロック
ダイヤル式
用途
バッグやロッカーなどにご利用ください。
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/鉄
幅(mm)
22
全長(mm)
56.5
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
径(Φmm)
3(ツル部)
材質(ツル)
鉄
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※雨のあたる場所では使用しないでください。