GLZ-3-W グリーンレーザー GLZ-3 Y'sGOD 18728228 GLZ-3-W グリーンレーザー GLZ-3 Y'sGOD 18728228 GLZ-3-W グリーンレーザー GLZ-3 Y'sGOD 18728228 GLZ-3-W グリーンレーザー GLZ-3 Y'sGOD 18728228

グリーンレーザー GLZ-3

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18728228 品番GLZ-3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・安定照明を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現。
タテ&水平ライン照射で照射時間9時間を達成!
スタイリッシュデザイン&メタリックグリーンカラー
2電源方式を採用。
単3電池&ACアダプタを使用できます。
剛性を高め、振動・衝撃に強く、熱伝導を抑えた新設計ベースを採用。
360度微調節ネジ。クッションゴム脚採用。

仕様
ジンバル式
屋外・受光器対応
盗難・火災補償
1年間無償修理
光源(nm)
可視光半導体レーザー2.5mW以下/532(緑)
鉛直・地墨/650(赤色レーザー)
照射ライン水平ライン(110°照射)、たち線1本(正面縦)、地墨ポイント(赤) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本、専用ACアダプタ トラスコ品番834-5535 種別本体+受光器+三脚 使用温度範囲(℃)(作動)-5〜40 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3 ACアダプタ(電源供給) 本体質量(kg)1.12 直角精度- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120(台座/120)×193 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54 縦ライン精度(mm)(10m)±1 水平ライン精度(mm)(10m)±1 レーザー安全基準JISクラス 1M ライン幅(mm)(10m)約2 色(本体)メタリックグリーン 作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時) 電池使用時間(時間)約9(全ライン照射) ライン出射角(°)垂直/120、水平/110
注意
※レーザー放射。ビームをのぞき込まないこと。クラス1Mレーザー製品。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-07-23
用途:
内装工事にて使用
建設業・工事業

使用5回目ほどで、内部でネジがカラカラ・・・
そのネジが発光部分に挟まり、斜めを照射したまま使い物になりませんでした。
もう山真製鋸の物は買いません。3流メーカーです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
18728228
2016-06-02
用途:
大工仕事時
田中屋根工業 様

一人で高さがとれるので購入しました
値段もかなり手頃だったのでとても助かりました

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする