吸水スポンジ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(110g) 注文コード 18728334 品番 L-SPG50
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

吸水性の高いスポンジ。

種類スポンジ 用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 材質ポリウレタン サイズ 外形寸法(mm)500×280×50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18728325
2021-11-02
用途:
工場内清掃
製造業

工場内の機械から、液体が漏れ出てしまったとき用に購入しました。いいです。

2人が参考にしています
対象商品:
18728334
2021-12-07
用途:
結露受け用の吸水スポンジとして
建設業・工事業

空調用制気口の吹出口の結露受け用に使用。
カットも容易で、加工しやすい。サイズのバリエーションが豊富だと尚良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18728334
2021-12-16
用途:
給水配管の施工時

到着後、机の上に水をこぼして試してみました。水がのびるだけでした…。使い方が悪いのかと水通しをし、乾かしてから使ってみました。やはり吸いませんでした…

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

対象商品:
18728343
2020-10-03
用途:
水耕栽培の土台スポンジに
建設業・工事業

変わった使い方だとは思いますが、自宅水耕栽培の土台として購入。
カッターで2.5p角に切り、種を植え付ける切れ目を入れて使用しています。
専用の切れ目が入っているものも販売されてはいますが、コスパを考えて購入。
もちろん、自分で加工するだけの手間が掛かります。

吸水力は思っていたより強くはない印象。
しかしながら、フニャフニャで弱いスポンジだと植物がしっかり根付かないでヘタってしまうデメリットもあり、このスポンジは結構しっかりしているので、土台としては適している感があるので、ヨシとします。

1人が参考にしています
対象商品:
18728334
2018-09-28
用途:
吸水用ではなく広い空間をうめるために使用

モノタロウ中を探しましたが、特に分厚いものが少なく、また高価なものが多く、「サイズと価格」の両方の要求を満たすものは、この製品のみでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする