ネイプロ(爪保護剤)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10mL) 注文コード18728352 品番L-NP10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。
ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。
よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。
トルエン溶剤は使用しておりません。

用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。 材質キャップ:プラ、本体:ガラス タイプクリア 外形寸法(mm)25×25×35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツメ、皮膚等に異常が現れた時は、使用を中止してください。
※用途以外には使用しないでください。火気厳禁。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18728352
2024-05-06
用途:
爪の縦割れ保護

いろいろ探してみましたが、御社で見つけた「ネイプロ」が爪のwれも抑えてくれるので大変助かりました、
お陰様で、爪が伸びて割れの部分がなくなるまで衣類に引っかかったり割れが進行することなく治療することができました。
クリアなので外見も違和感がなく本当に助かりました。
日曜大工などで商品を探していたので、全くモノタロウさんにこんな商品があるとは思いませんでしたので(失礼)、これからは困ったときには御社のサイトで探してみようと思います。
ありがとうございました。これからもいい商品を提供してください。

2人が参考にしています
対象商品:
18728352
2024-04-30
用途:
爪の割れ保護のためのマイキュア

爪が柔らかかうすぐに欠けたり割れたりするので、このマニキュアを購入、塗った後は爪の強度が固くなり、多少のことでは割れなくなりました。塗った後の乾燥も早く。重宝しています。できればあまり艶がないほうが良いですが、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
18728352
2024-07-22
用途:
割れた爪を保護するために!
サービス業

爪が縦に割れてしまい、皮膚科に行きました。たぶん、加齢が原因かもと言われて、先生からマニキュアがあるよとアドバイスされました。アスリートも使っているという事なので購入して使っています。すぐに亀裂が入りますが、重ねて塗っていると引っかかりはすくなくなりました。しばらく使おうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18728368
2024-03-08
用途:
爪を良く使うので強い保護剤を見つけました

今までに爪の保護強化を目的に いろいろと購入し試してきましたが 一般に女性用でしょうか
あまり強化の目的むは達成出来ませんでした 今回モノタロウで見つけた このネイプロは今までに無い保護強化出来ています しかもマットが有るので光らないむのが有りがたい無まだ始めて一週間なので決定的には申せませんむが 今の時点では強化の目的むは達成しています

対象商品:
18728368
2024-01-23
用途:
爪の保護

以前は化粧品メーカーのトップコートを使っていたが、塗膜が数日で剥がれていた。
この商品は塗膜が丈夫で良い。
また、マットタイプなので、むやみにキラキラしなくて良い。

対象商品:
18728352
2024-03-18
用途:
爪の手入れ
共立輸送関東株式会社 様 (運輸・通信業)

普通のマニュキュアとの違いが判らない。これなら100均の商品で良かったと後悔した。

対象商品:
18728352
2021-03-09
用途:
カバーグラスの接着
バイオリサーチセンター株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

実験後の標本の保存のために、カバーグラスの接着に使用しています。顕微鏡下での観察にも支障がなく、使用感が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
18728368
2021-02-16
用途:
爪の割れ防止用に
教育・研究機関

硬度がちょうど良い.これより硬い樹脂は,爪切りの際に割れて爪から剥がれ気味になる.

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする