ルック
ルックの 消臭・芳香剤
ルックの 消臭・芳香スプレー
消臭・除菌
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50mL)
注文コード
18728377
品番
C-024
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
消臭・抗菌スプレー。穀物エキス配合。安全性が高く、優れた消臭・除菌・防カビ効果を発揮します。
用途
各種スポーツ用品、カバン、剣道防具、武道衣や、跳び箱・マットなどの体育用具に。
材質
プラ
色
青
サイズ
小
外形寸法(mm)
33×33×122
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。