WORKS HOMME PUグローブ 3双組

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) 注文コード18728562 品番2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!

サイズL 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル ブルー、ブラック、グレー 入数(双)3 機能速乾 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18728562 2500 03470401 GB2500-3P G-BOOST合成皮革手袋 ユニワールド G-BOOST合成皮革手袋 ユニワールド 1組 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
自動車整備、修理
西山モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どうにも軍手での作業が昔から性に合わず…ホームセンター等でも販売しておりますが、他の備品などと併せて購入しております。
ハードな作業で使用すると、少しゴム部が早めに劣化しますが、想定内です。
油脂系の作業以外で重宝しております。

対象商品:
18728562
2024-06-12
用途:
当方は軍手派だが、購入してみた
その他業種

殆どの作業を軍手で行っていたが、3双セットで安いので購入してみた。当方はゴムで手が荒れるので長時間は付けないが、軍手の起毛が出ず、場合によっては良いかな、と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする