WORKS HOMME PUグローブ 3双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) 注文コード18728578 品番2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!

サイズLL 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル ブルー、ブラック、グレー 入数(双)3 機能速乾 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
自動車整備、修理
西山モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どうにも軍手での作業が昔から性に合わず…ホームセンター等でも販売しておりますが、他の備品などと併せて購入しております。
ハードな作業で使用すると、少しゴム部が早めに劣化しますが、想定内です。
油脂系の作業以外で重宝しております。

対象商品:
18728562
2024-06-12
用途:
当方は軍手派だが、購入してみた
その他業種

殆どの作業を軍手で行っていたが、3双セットで安いので購入してみた。当方はゴムで手が荒れるので長時間は付けないが、軍手の起毛が出ず、場合によっては良いかな、と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする